Rectificado cilíndrico de interiores, electrochapado galvánico de CBN 4 x 5 mm 5 X S3

N.º do artigo: 477411
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva para cilindrado interior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 477411
EAN/GTIN 9003174774112
Número do fabricante 477411

Descrição

Descripción:

En comparación con las herramientas de molienda convencionales de cerámica, las herramientas CBN se caracterizan por su alto durabilidad/duración/vida útil y tiempos de molienda enormemente más cortos. Además, le ofrecen un alto grado de precisión dimensional. Con esta herramienta de unión galvánica, procesa principalmente aceros de alta aleación y HSS, pero también es posible procesar INOX en una medida limitada.

Característica:

  • Forma: 1A1W MUELA CON VASTAGO
  • Especificación: 5 X S3
  • Dimensión (D x D): 4 x 5 mm
  • Diámetro: 4 mm
  • Grosor: 5 mm
  • Tamaño del grano: 126
  • Idoneidad material: HSS, acero

Ventaja:

  • Alta precisión dimensional
  • Para diámetros pequeños
  • abrasivo superabrasivo

Aplicación:

  • Para el pulido cilíndrico interno de piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta