Rectificado cilíndrico de interiores, electrochapado galvánico de diamante 10 x 10 mm 10 X S6 X 50

N.º do artigo: 477358
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 477358
EAN/GTIN 9003174773580
Número do fabricante 477358

Descrição

Descripción:

Con esta herramienta de unión galvánica, procesa principalmente carburo y cerámica industrial. En comparación con las herramientas de molienda de cerámica convencionales, las herramientas de diamante se caracterizan por su alto durabilidad/duración/vida útil y tiempos de molienda enormemente más cortos. Además, le ofrecen una alta precisión dimensional y ejercen una baja presión de lijado. De esta manera, especialmente los diámetros pequeños se pueden mecanizar.

Característica:

  • Forma: 1A1W MUELA CON VASTAGO
  • Especificación: 10 X S6 X 50
  • Dimensión (D x D): 10 x 10 mm
  • Diámetro: 10 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Tamaño del grano: 151
  • Idoneidad material: Metal duro, cerámica

Ventaja:

  • Alta precisión dimensional
  • Para diámetros pequeños
  • abrasivo superabrasivo

Aplicación:

  • Para la molienda cilíndrica interna de piezas de trabajo hechas de carburo y cerámica industrial

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta