Escaleras para pozo de PRFV

N.º do artigo: 47665
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material PRFV
Tipo de produto Escalera de eje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 47665
EAN/GTIN 4003866476657
Número do fabricante 47665

Descrição

Descripción:

Distancia entre peldaños: 280 mm.
Medidas del larguero: 30 x 30 mm.
Medida del peldaño en fibra de vidrio: 30 x 30 mm.
Material: plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

Característica:

Longitud 4.2 m
Material PVC reforzado con fibra de vidrio
Nº peldaños 15
Peso 10.6 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta