{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 0,5 mm - 7 mm | |
Valor de divisão da escala | 0,1 mm | |
Material | Acero | |
Superfície | de cromado mate | |
Tipo de produto | Cuña de medición |
Número do artigo | 475810 0,5-7 | |
EAN/GTIN | 4045197225672 | |
Número do fabricante | 475810 0,5-7 |