Escalera larguero único acero inoxidable

N.º do artigo: 47553
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 47553
EAN/GTIN 4003866475537
Número do fabricante 47553
Número L L90060 142

Descrição

Descripción:

Incluye empalmes de unión de guías.
Ancho exterior: 370 mm.

Característica:

Longitud 1.4 m
Material Acero inoxidable
Peso 7.4 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta