1/2″ Trinquete, ajustable 250 mm

N.º do artigo: 4752N
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4752N
EAN/GTIN 4991644125616
Número do fabricante 4752N
Número L L60050 10412

Descrição

Descrição:

Longitud: 250 mm
D1: 35 mm
Altura: 24,5 mm
Conduzca: 1/2″
Plaza externa
Salida 1/2″
Plaza externa
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta