Chaqueta Softshell XL

N.º do artigo: 475225169900XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Chaqueta Softshell

Números de identificação e classificações

Número do artigo 475225169900XL
EAN/GTIN 7330509686843
Número do fabricante 475225169900XL
Número L L00980 2920

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, 2 capas, softshell, adherido, repelente al agua 255/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre por adherencia

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Cuello forrado de forro polar
Impresión - Blåkläder, Impresión en el pecho

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional, Cremallera frontal equipada con una pequeña solapa forrada de forro polar

Descripción:

  • Chaqueta repelente al agua y al viento en suave softshell que se adapta perfectamente para perfilar su empresa ya que tiene superficies de calcomanía realmente buenas
  • La cálida y cómoda chaqueta tiene un bolsillo en el pecho, bolsillos laterales, cordón en el escote, cordón en la parte inferior y cierre ajustable en las mangas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta