CDL Brocas huecas en húmedo 25x400xR1/2″ PREMIUM hormigón armado

N.º do artigo: 475009
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 475009
EAN/GTIN 9003174750093
Número do fabricante 475009
Número L L50140 2585

Descrição

Característica:

  • Forma: HOHL3 BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 25 - 2,5 - 7
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 25 x 400 x R1/2″ mm
  • Diámetro: 25 mm
  • Grosor: 400 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Fresa de corona

Vantagem:

  • Rendimiento de corte rápido constante y notable suavidad de marcha
  • Vida de servicio muy larga.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta