Chaqueta Softshell S

N.º do artigo: 474925139900S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Chaqueta Softshell

Números de identificação e classificações

Número do artigo 474925139900S
EAN/GTIN 7330509725092
Número do fabricante 474925139900S
Número L L00980 5624

Descrição

Ejecución:


Material principal
92% poliéster, 8% elastano, softshell de 3 capas, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 20, 0, elástico, 255 g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre de adherencia y muñequera

Bolsillos
Bolsillos interiores
Bolsillos de pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Cuello forrado en forro polar
Capucha desmontable, capucha ajustable
Botón metálico

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional, Cremallera frontal equipada con pequeña solapa forrada de forro polar

Funcionalidad
Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas, elástico en 2 direcciones

Reflex
Cinta reflectante oscura en hombros y espalda

Descripción:

  • Chaqueta soft shell flexible y versátil con capucha ajustable
  • Reflectores oscuros en los hombros y la espalda, además de robustas cremalleras
  • La chaqueta está diseñada para ofrecer la máxima libertad de movimiento y está confeccionada con un tejido elástico, cortavientos e impermeable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta