Herramientas abrasivas de diamante con aglomerado de resina sintética para el mecanizado de flancos 100 x 14 x 20 mm 4,5 - 4

N.º do artigo: 474564
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 474564
EAN/GTIN 9003174745648
Número do fabricante 474564
Número L L50140 345

Descrição

Descrição:

Este producto de tirolita es adecuado tanto para la reparación como para la molienda de producción y le ofrece altos valores de eliminación en carburo. Estos se logran principalmente mediante una concentración reducida y un sistema de unión adaptado. Los discos de diamante están disponibles para todos los afiladores automáticos comunes en los diámetros 76 - 100 mm. Importante tener en cuenta: Los diámetros 76 - 80 mm se deben utilizar especialmente para los campos de dientes estrechos.

Característica:

  • Forma: 12B9N 00200A ALMOHADILLA DE LIJADO
  • Tamaño del grano: 91
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 4,5 - 4
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 14 x 20 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 14 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Idoneidad material: Metal duro

Vantagem:

  • Gran capacidad abrasiva
  • Tamaño de grano optimizado
  • Para los dientes estrechos

Vantagem:

  • Para el mecanizado de bordes de piezas de trabajo hechas de carburo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta