Descripción:
El sistema de amortiguación de vibraciones VIBSTAR, especialmente desarrollado y patentado por Tyrolit, le permite utilizar rectificado de una manera especialmente suave. La estructura multicapa y la brida de plástico firmemente conectada reducen la carga de vibración hasta en un 50%. Las posibles enfermedades ocupacionales, como el daño muscular y esquelético, así como las enfermedades neurológicas y los trastornos circulatorios, como la enfermedad de los dedos blancos, ya no afectan su trabajo.
Característica:
- Forma: 27 DISCO BOMBEADO, VIB STAR
- Tamaño del grano: 30
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneidad material: Acero fino
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A 30 R- BFX
- Dimensión (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
- Diámetro: 230 mm
- Grosor: 7 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Desarrollado y patentado por Tyrolit, VIBSTAR reduce la exposición a las vibraciones hasta en un 50%
- La tecnología VIBSTAR contrarresta enfermedades profesionales como el daño muscular y esquelético, las enfermedades neurológicas y los trastornos circulatorios
- La amortiguación de vibraciones garantiza una vida útil más larga de la máquina
Aplicación:
- Para aplicaciones exigentes en varios grados de acero inoxidable