Medidor de nível de ruído, Tipo: 815

N.º do artigo: 474300 815
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
Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 6LR61
Faixa de medição 32 dB(A) - 130 dB(A)
Limite de erro ±1,0 dB(A)
Designação do fabricante 815
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Comprimento 255 mm
Largura 55 mm
Altura 43 mm
Peso 195 g
Tipo de produto Sonómetros

Identificação e classificação

Número do artigo 474300 815
Copiar
EAN/GTIN 4029547001864
Copiar
Número do fabricante 0563 8155
Copiar
Fabricante Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrição

Versão:

Medidor do nível de ruído com classe de precisão 2 de acordo com a norma IEC 60942.

Função:

Avaliação de frequência segundo as curvas características A e C; valor medido atual; faixas de medição parciais; avaliação de tempo (alternável: FAST 125 ms/SLOW 1 s); memória Min/Max.

Vantagem:

O aparelho ideal para o trabalho diário, quer seja tecnologia de climatização ou de aquecimento, medição do ruído da máquina ou ruído em unidades de incineração.
Este aparelho de medição para medir os níveis de ruído na faixa de 32 a 130 decibéis cobre quase todos os âmbitos. Assim, 30 decibéis são comparáveis ao tique-taque de um relógio e 130 decibéis ao motor de um avião a uma distância de 25 m. Neste sentido, a avaliação de frequência da linha característica A corresponde à sensação de pressão sonora do ouvido humano, enquanto, pelo contrário, a linha característica C avalia os componentes de baixa frequência de um ruído. Especialmente no local de trabalho, um aparelho de medição para medir decibéis é essencial, uma vez que, mesmo em escritórios, muitas vezes não se reconhece quão alta é a emissão real de ruído – o que impede que se altere esse estado.

Material fornecido:

Inclui microfone, proteção contra o vento, chave de parafusos para calibração e pilha n.º 081561 tam. 6LR61.

Nota:

Calibrador do nível de ruído a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person