{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
Faixa de medição do ar | -10 °C - 50 °C | |
Faixa de medição dos infravermelhos | -30 °C - 300 °C | |
Limite de erro dos infravermelhos | ± 2 °C | |
Limite de erro do ar | ± 0,5 °C | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Ótica | 6 : 1 | |
Comprimento | 119 mm | |
Largura | 46 mm | |
Altura | 25 mm | |
Tipo de produto | Termómetro |
Número do artigo | 474260 810 | |
EAN/GTIN | 4029547008320 | |
Número do fabricante | 0560 0810 | |
Manufacturer | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |