{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Faixa de medição da temperatura | -30 °C - 70 °C | |
Limite de erro da temperatura | ±0,5 °C | |
Interface | Puerto USB | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Memória do dispositivo | 16000 valores de medición | |
Comprimento | 60 mm | |
Largura | 38 mm | |
Altura | 18,5 mm | |
Tipo de produto | Registrador de datos |
Número do artigo | 474200 174T | |
EAN/GTIN | 4029547010828 | |
Número do fabricante | 0572 0561 |