Conjunto clima Smart Probes

N.º do artigo: 474195
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
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
Peso 692 g
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR3
Comprimento 270 mm
Largura 190 mm
Altura 60 mm
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 3
Tipo de produto Medidor climático

Números de identificação e classificações

Número do artigo 474195
EAN/GTIN 4029547022463
Número do fabricante 0563 0003 10

Descrição

Ejecución:

Aparelhos de medição compactos e otimizados para smartphones. Todos os dados de medição são enviados diretamente para a aplicação gratuita testo Smart Probes (requisitos do sistema: IOS 8.3 ou Android 4.3 ou mais recente/Bluetooth 4.0) e podem ser lidos, protocolados e depois enviados diretamente por e-mail com um dispositivo móvel.
  • Visualização de até 6 Smart Probes em simultâneo.
  • Leitura sem fios dos valores medidos no seu dispositivo móvel.
  • As alterações de valores medidos podem ser apresentadas em gráfico ou tabela.
  • Os protocolos de dados de medição podem ser complementados com fotos.

Para uma medição fácil de velocidades do ar, humidade do ar, fluxos de volume e temperaturas. Particularmente indicado para a manutenção de ares condicionados e sistemas de ar condicionado.

Volumen de suministro:

  • Inclui 1 Smart Case
  • 1 medidor de temperatura por infravermelhos Testo n.º 474182 tam. 805i
  • 1 medidor de temperatura e humidade Testo n.º 474184 tam. 605i
  • 1 medidor de temperatura e de fluxo Testo n.º 474186 tam. 405i
  • 1 medidor de temperatura e de fluxo Testo n.º 474186 tam. 410i

Nota:

Outras Smart Probes (termómetro, termómetro de pinças, manómetro de pressão diferencial e manómetro de alta pressão) disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta