Medidor de temperatura por infravermelhos 805I

N.º do artigo: 474182 805I
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR3
Faixa de medição -30 °C - 250 °C
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 4
Ótica 10 : 1
Comprimento 145 mm
Largura 36 mm
Altura 25 mm
Peso 97 g
Tipo de produto Medidor de temperatura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 474182 805I
EAN/GTIN 4029547014338
Número do fabricante 0560 1805

Descrição

Ejecución:

Aparelhos de medição compactos e otimizados para smartphones. Todos os dados de medição são enviados diretamente para a aplicação gratuita testo Smart Probes (requisitos do sistema: IOS 8.3 ou Android 4.3 ou mais recente/Bluetooth 4.0) e podem ser lidos, protocolados e depois enviados diretamente por e-mail com um dispositivo móvel.
  • Visualização de até 6 Smart Probes em simultâneo.
  • Leitura sem fios dos valores medidos no seu dispositivo móvel.
  • As alterações de valores medidos podem ser apresentadas em gráfico ou tabela.
  • Os protocolos de dados de medição podem ser complementados com fotos.

Medidor de temperatura por infravermelhos com operação por smartphone. Medição por infravermelhos sem contacto da temperatura da superfície. Marcação do ponto de medição através de um circuito laser de 8 pontos altamente visível. Fácil seleção da emissividade graças a uma lista de materiais guardada. Documentação de imagens com valores medidos e marcação do ponto de medição.

Volumen de suministro:

Inclui 4 pilhas n.º 081561 LR3 e protocolo de calibração.

Nota:

Outras Smart Probes (termómetro, termómetro de pinças, manómetro de pressão diferencial e manómetro de alta pressão) disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta