{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 0 ppm - 10.000 ppm | |
Limite de erro | ±(50 ppm + 3% do valor medido) (0 a 5000 ppm); ±(100 ppm + 5% do valor medido) (5001 a 10000 ppm) | |
Resolução | 1 ppm | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Faixa de medição da temperatura | 0 °C - 50 °C | |
Limite de erro da temperatura | ±0,5 °C | |
Resolução da temperatura (0 − 50 °C) | 0,1 °C | |
Faixa de medição da humidade relativa | 5 % - 95 % | |
Limite de erro da humidade relativa | ±3% HR (10 a 35% HR); ±2% HR (35 a 65% HR); ±3% HR (65 a 90% HR); ±3% HR (restante faixa de medição); ±0,06% HR/K (0 a + 50 °C) | |
Resolução da humidade | 0,1 % | |
Faixa de medição da pressão | 700 hPa - 1.100 hPa | |
Limite de erro da pressão absoluta | ±3 hPa | |
Resolução da pressão absoluta | 0,1 hPa | |
Comprimento | 295 mm | |
Largura | 50 mm | |
Altura | 40 mm | |
Temperatura de operação | -5 °C - 50 °C | |
Comprimento da sonda | 130 mm | |
⌀ da sonda | 30 mm | |
Temperatura de armazenamento | -20 a +60 °C °C | |
Peso | 195 g | |
Alcance sem fios | 20 m | |
Autonomia da bateria | 21,5 h | |
Interface | Interface USB; Interface Bluetooth | |
Tipo de produto | Sonda de CO2 |
Número do artigo | 474157 CO2 | |
EAN/GTIN | 4029547019074 | |
Número do fabricante | 0632 1551 |