Sonda de fluxo HD

N.º do artigo: 474152 HD
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição 0 m/s - 30 m/s
Limite de erro (m/s + % do valor de medição) ±0,03 + 4 % (0 a 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 a 30 m/s)
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Temperatura de operação -20 °C - 70 °C
Tipo de proteção IP IP 54
Tipo de produto Sonda de circulación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 474152 HD
EAN/GTIN 4029547018848
Número do fabricante 0635 1032

Descrição

Versão:

Sonda de medição de fio térmico (⌀ cabeça de sonda de 9 mm) para pequenos fluxos de ar até 30 m/s. Com extensão telescópica até 850 mm de comprimento. Inclui sensor de temperatura.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta