{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição da temperatura | -20 °C - 70 °C | |
Faixa de medição da humidade relativa | 0 % - 100 % | |
Limite de erro da temperatura | ±0,5 °C | |
Limite de erro da humidade relativa | ±2 % | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Interface | Interfaz Bluetooth | |
Tipo de produto | Higrómetro y sensor de temperatura |
Número do artigo | 474148 FT | |
EAN/GTIN | 4029547019036 | |
Número do fabricante | 0636 9731 |