{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Interface | Interface Bluetooth; Interface USB | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 3 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
Memória do dispositivo | 7500 protocolos de medição | |
Peso | 250 g | |
Comprimento | 154 mm | |
Largura | 65 mm | |
Altura | 32 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Tipo de produto | Medidor climático |
Número do artigo | 474141 440 | |
EAN/GTIN | 4029547019289 | |
Número do fabricante | 0560 4401 |