{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
Faixa de medição | -50 a +350 curto prazo até 500 °C | |
Resolução | 0,1 °C | |
Limite de erro (-50,0 a 99,9 °C) | ±1 °C | |
Limite de erro da faixa de medição restante | ±1 % | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 3 | |
Grandezas de medição | °C / °F | |
⌀ do tubo do sensor | 3 mm | |
Comprimento do tubo do sensor | 200 mm | |
Tempo de resposta t99 | 10 s | |
Autonomia das pilhas de aprox. | 1.000 h | |
Tipo de produto | Medidor de temperatura |
Número do artigo | 474080 T1 | |
EAN/GTIN | 4029547008368 | |
Número do fabricante | 0560 9055 |