{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 6LR61 | |
Faixa de medição da temperatura | 0 °C - 50 °C | |
Faixa de medição da humidade relativa | 10 % - 95 % | |
Faixa de medição do ponto de condensação td | -20 °C - 50 °C | |
Resolução da temperatura (0 − 50 °C) | 0,1 °C | |
Limite de erro do ponto de condensação td | ±0,5 (a 25 °C) °C | |
Limite de erro da humidade relativa | 3 % | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Largura | 111 mm | |
Altura | 90 mm | |
Profundidade | 40 mm | |
Tipo de produto | Medidor de temperatura e higrómetro |
Número do artigo | 474050 608H1 | |
EAN/GTIN | 4029547000324 | |
Número do fabricante | 0560 6081 |