{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de temperatura | -20 °C - 280 °C | |
Precisão | ±2 °C ou 2 % do valor de medição | |
Tamanho do visor | 3,5 polegada | |
Sensibilidade térmica | 0,1 K | |
Taxa de atualização | 9 Hz | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Campo de visão | 31×23 grau | |
Tamanho do detetor | 320×240 px | |
distância de focagem mínima | 0,5 m | |
Tipo de produto | Câmara de infravermelhos |
Número do artigo | 474040 865S | |
EAN/GTIN | 4029547024771 |