{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
Faixa de medição | -10 °C - 1.500 °C | |
Resolução de infravermelhos | 0,1 (-10 a +999,9 °C); 1 (+1000 a +1500 °C) °C | |
Limite de erro da faixa de medição restante | ±2,0 °C / ±1% val. med. | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de pilhas incluídas | 3 | |
Número de pontos laser | 4 | |
Grau de emissão ajustável | 0,1 - 1 | |
Ótica | 50 : 1 | |
Comprimento | 193 mm | |
Largura | 166 mm | |
Altura | 63 mm | |
Peso | 514 g | |
Tipo de produto | Medidor de temperatura e higrómetro |
Número do artigo | 474022 835T2 | |
EAN/GTIN | 4029547011931 | |
Número do fabricante | 0560 8352 |