{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 6LR61 | |
Faixa de medição | -30 °C - 400 °C | |
Resolução de infravermelhos | 0,1 °C | |
Limite de erro (-30 a 0 °C) | ±2 o ±2 % del valor de medición °C | |
Limite de erro (0,1 a 400 °C) | ±1,5 o ±1,5 % del valor de medición °C | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Grau de emissão ajustável | 0,1 - 1 | |
Ótica | 12 : 1 | |
Comprimento | 75 mm | |
Largura | 38 mm | |
Altura | 190 mm | |
Peso | 200 g | |
Tipo de produto | Termómetro |
Número do artigo | 474012 T2 | |
EAN/GTIN | 4029547011696 | |
Número do fabricante | 0560 8312 |