Escal. pozo acero inoxid. V4A, LW= 300mm

N.º do artigo: 47347
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Material Acero fino
Tipo de produto Escalera de eje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 47347
EAN/GTIN 4003866473472
Número do fabricante 47347

Descrição

Descripción:

Ancho exterior escalera: 340 mm.
Distancia entre peldaños: 280 mm.
Medidas del larguero: 50 x 20 mm.
Medida del peldaño perforado: 29 x 29 mm.
Material: acero inoxidable V4A (1.4571).

Característica:

Longitud 2.8 m
Material Acero inoxidable
Nº peldaños 10
Peso 13.6 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta