Ejecución:
Funções de medição:- Medição da resistência do circuito de terra RE em sistemas de ligação à terra com vários aterramentos.
- Medição de correntes de desvio, de fuga e de carga de 0,3 mA - 35 A no método de medição TRUE RMS.
Características de desempenho:- Precisão graças ao método de medição do valor efetivo real TRUE RMS.
- Função de alarme visual e sonoro em caso de resistências excessivas à terra.
- Grande diâmetro da pinça de medição de 38 mm.
- Memória de valores medidos/registo de dados para 116 medições.
- Calibração automática durante o arranque.
- Categoria de medição CAT III 300 V.
- Fornecido numa mala protetora robusta e circuito de resistência de referência.
Característica:
Faixa de exibição: 9999
Precisão básica: 1%
Corrente AC: 0,3 mA - 35 A
Resistência: loop Re 0,025 Ω – 1500 Ω
Memória/registo de dados: HOLD, REC (116 valores medidos)
Método de medição: TRUE RMS
Abertura da pinça máx.: 38 mm
Categoria de medição: CAT III 300 V
Ventaja:
Não é necessário desligar o condutor de terra (operação muitas vezes difícil, porque corroído).
Não é necessário definir sondas/tomadas de terra auxiliares.
Medição rápida e fácil.
Seguro para o responsável pelo ensaio e para a instalação elétrica (a ligação à terra mantém-se intacta durante a medição).
Sem falhas na instalação elétrica devido à separação da tomada de terra.
Función:
- A pinça de medição tem um enrolamento de excitação e um enrolamento de sensor.
- O enrolamento de excitação induz um fluxo de corrente no condutor de terra fechado através de uma tensão alternada constante U (f = 3,333 kHz).
- O enrolamento de sensor mede o fluxo de corrente induzido.
- O BENNING CM E1 mede (calcula) a resistência de todo o circuito de terra Rs = U/I.
Aplicación:
Por exemplo, sistemas elétricos com ligações à terra paralelas:
redes aéreas com poste de aterramento.
Sistemas para-raios em edifícios.
Iluminação de rua, aplicação de telecomunicações, energia eólica...
Volumen de suministro:
- BENNING CM E1
- Mala de transporte com alça a tiracolo (10217859)
- Circuito de resistência de referência (10217860)
- Bloco de bateria de 9 V (IEC 6 LR61)
- manual de instruções