{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de exibição | 4.000 | |
Precisão de base | 0,8 % | |
Verificação da continuidade | sí | |
Verificação do díodo | sí | |
Método de medição | TRUE RMS | |
Tensão alternada CA | 1 mV - 600 V | |
Tensão contínua CC | 1 mV - 600 V | |
Corrente alternada CA | 0,1 A - 400 A | |
Corrente contínua CC | 0,1 A - 400 A | |
Resistência | 0,1 - 40 MΩ | |
Capacidade | 0,001 µF - 100 µF | |
Frequência | 0,001 Hz - 10 kHz | |
Temperatura | -20 °C - 500 °C | |
Categoria de sobretensão | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 3 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
Alimentação elétrica | 3× n.° 081561 tam. LR3 | |
Tipo de produto | Pinza de corriente |
Número do artigo | 473315 770-2 | |
EAN/GTIN | 4029547013980 | |
Número do fabricante | 0590 7702 |