{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033 | |
Faixa de exibição | 4.000 | |
Precisão de base | 0,8 % | |
Tipo de proteção IP | IP 64 | |
Verificação da continuidade | sí | |
Verificação do díodo | sí | |
Tensão alternada CA | 0,1 mV - 600 V | |
Tensão contínua CC | 0,1 mV - 600 V | |
Corrente alternada CA | 1 mA - 10 A | |
Corrente contínua CC | 1 mA - 10 A | |
Resistência | 0,1 - 40 MΩ | |
Capacidade | 0,001 nF - 100 µF | |
Frequência | 0,001 Hz - 512 kHz | |
Categoria de sobretensão | CAT IV 300 V; CAT III 600 V | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 3 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
Tipo de produto | Multímetros |
Número do artigo | 473310 760-1 | |
EAN/GTIN | 4029547013942 | |
Número do fabricante | 0590 7601 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Multímetro 760-1
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
111,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
483 peças em stock
73,57 €
62,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alimentação de energia | con pilas | con pilas |
Corrente contínua CC | 1 mA - 10 A | 0,1 µA − 10 A |
Precisão de base | 0,8 % | 1 % |
Tipo de proteção IP | IP 64 | IP 67 |
Capacidade | 0,001 nF - 100 µF | 0,01 nF − 4000 µF |
Tensão alternada CA | 0,1 mV - 600 V | 1 mV − 600 V |
Corrente alternada CA | 1 mA - 10 A | 0,1 µA − 10 A |