{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 53 | |
Faixa de tensão CA | 200 V - 1.000 V | |
Categoria de sobretensão | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Material da caixa | Plástico ABS | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Tipo de produto | Detetor de fase e campo giratório |
Número do artigo | 473280 TRITEST | |
EAN/GTIN | 4014651200517 | |
Número do fabricante | 020051 |