Detetor de continuidade DUTEST pro DUTESTPRO

N.º do artigo: 473260 DUTESTPRO
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Em stock
234 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de aparelho Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Indicação da polaridade LED +/−
Indicação da passagem LED de 3 níveis
Designação do fabricante DUTEST PRO
Verificação da continuidade 0 − 0,1 / 1 / 10 (LED); 0 − 0,1 (besouro) kΩ
Indicação da tensão externa CA/CC 6 − 400; som de aviso pulsante V
verificação de fases unipolar através de um cabo de medição de 4 mm / sem contacto através de um detetor
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 3
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR6
Tipo de produto Detetor de corrente e continuidade

Números de identificação e classificações

Número do artigo 473260 DUTESTPRO
EAN/GTIN 4014651501560
Número do fabricante 050156

Descrição

Ejecución:

Deteção de continuidade de alta e baixa resistência através de um ecrã LED de 3 níveis e um sinal sonoro de ensaio com volume alto. Indicação de polaridade e tensão externa, ensaio de fase unipolar e sem contacto. O volume do sinal sonoro (3 níveis/desligado) e a intensidade luminosa (4 níveis) podem ser ajustados. Com lanterna de bolso LED de alto desempenho.

Aplicación:

Ensaio de cablagens elétricas, instalações, aparelhos e componentes.

Norma:

IEC/DIN EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).

Volumen de suministro:

Inclui cabos de medição de 4 mm, suporte magnético e clipe de cinto.

Partes opcionales:

Pilhas 081561 tam. LR6.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta