{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN EN 61010-1 | |
Faixa de exibição | 9.999 | |
Precisão de base | 1,5 % | |
Verificação da continuidade | acústico / LED | |
Verificação da direção do campo rotativo | LED | |
Verificação de fases | LED | |
Verificação da polaridade | LED | |
Método de medição | TRUE RMS | |
Função de memória | HOLD | |
Tensão alternada CA | 6,0 V – 1000 V | |
Tensão contínua CC | 6,0 V – 1000 V | |
Corrente alternada CA | 0,1 A – 200 A | |
Resistência | 1 Ω – 50 kΩ | |
abertura máxima do alicate | 16 mm | |
Iluminação do local de medição | LED | |
Categoria de sobretensão | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
Material da caixa | Plástico | |
Tipo de produto | Pinça de corrente |
Número do artigo | 473230 CM1-4 | |
EAN/GTIN | 4014651446861 | |
Número do fabricante | 044686 |