Detetor de tensão LCD

N.º do artigo: 473120 LCD
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 73,48 € /pçs.
  • 212,36 € /pçs.
sob pedido
Em stock
251 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de aparelho Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 64

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de visualização CA 6 V - 400 V
Área de visualização CC 6 V - 690 V
Indicação LCD
Indicação com iluminação de fundo
Designação do fabricante LCD
Tipo de proteção IP IP 64
Verificação da direção do campo rotativo
Verificação da continuidade acústico/LCD
Iluminação do local de medição
Categoria de sobretensão CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081551 LR3
Certificado de segurança GS TÜV Rheinland
Alimentação elétrica 2x n.º 081551 tam. LR3
Tipo de produto Comprobador de tensión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 473120 LCD
EAN/GTIN 4045197554260
Número do fabricante 473120 LCD

Descrição

Ejecución:

Caixa de plástico de dois componentes com 2 pegas de ensaio. Lanterna LED embutida, suporte da pega de ensaio para operação com uma mão, ensaio automático para controlo de funções. Seleção automática das faixas de medição.

Función:

IP64: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Aplicación:

Para ensaios profissionais de tensão, continuidade e polaridade em vários estágios.

Norma:

IEC/DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Volumen de suministro:

Inclui 2 pilhas 081551 tam. LR3, tampas de proteção.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta