Detetor de tensão sem contato 1ACII

N.º do artigo: 473005 1ACII
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 73,48 € /pçs.
  • 212,36 € /pçs.
sob pedido
Em stock
220 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 40

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 40
Área de visualização CA 200 V - 1.000 V
Categoria de sobretensão CAT IV / 1000 V
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR3
Alimentação elétrica 2× 081561 LR3
Tipo de produto Detetor de tensão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 473005 1ACII
EAN/GTIN 095969290814

Descrição

Ejecución:

Detetor de tensão compacto para deteção sem contacto de condutores sob tensão.

Función:

IP40: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm; contudo, devem manter-se afastados ferramentas e arames, além disso, não proporciona proteção contra água.

Aplicación:

Verificação de cabos, tomadas, caixas de derivação, etc. Se a ponta de medição se acender a vermelho e soar um bip, o componente tem tensão.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta