VDI60 AV-D50-JHP Adaptadores VDI para Herramientas Antivibratorias

N.º do artigo: 4728849
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4728849
EAN/GTIN 7291075426717
Número do fabricante 4728849
Número L L23990 1847

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 83 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 172 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 180 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 123 mm
  • Altura total (OAH) 85 mm
  • Longitud total (OAL) 296 mm
  • Longitud del mango (LS) 94 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta