VDI50 AV-D32-JHP Adaptadores VDI para Herramientas Antivibratorias

N.º do artigo: 4728843
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4728843
EAN/GTIN 7291075426656
Número do fabricante 4728843
Número L L23990 1821

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 65 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 120 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 128 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 98 mm
  • Altura total (OAH) 70 mm
  • Longitud total (OAL) 228 mm
  • Longitud del mango (LS) 78 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta