Chaqueta Pile Verde Otoño L, Mujer

N.º do artigo: 472729554109L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Género Caballero
Cor herbstgrün
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Chaqueta de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 472729554109L
EAN/GTIN 7330509851456
Número do fabricante 472729554109L
Número L L00980 6233

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% Poliéster pelo 350g/m²

Acabado
Espalda alargada, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño extendido con orificio para el pulgar y dobladillo elástico

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos laterales con cremallera

Cierre frontal
Cremallera de plástico bidireccional, Solapa cortavientos interior con forro polar

Detalles
Capucha fija

Descripción:

  • La chaqueta de pelo Blåkläder con corte de mujer es una cálida compañera en un estilo clásico
  • La chaqueta, que también puede usarse como cálido jersey, está confeccionada con tejido de pelo de alta calidad, y no tiene ningún defecto a la hora de mantenerte caliente y cómodo
  • La chaqueta tiene una cremallera bidireccional, una capucha, una espalda alargada y orificios para los pulgares
  • Se trata de un clásico imbatible en el estilo Blåkläder, así que si buscas calidez y comodidad en la misma prenda, esta es la elección perfecta para ti
  • También disponible en un modelo para hombre 4725

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta