Pile Jacket Negro S

N.º do artigo: 472529559900S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Chaqueta de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 472529559900S
EAN/GTIN 7330509851630
Número do fabricante 472529559900S
Número L L00980 6660

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% Poliéster pelo 350g/m²

Acabado
Espalda alargada, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño extendido con orificio para el pulgar y dobladillo elástico

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos laterales con cremallera

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional, Solapa cortavientos interior con forro polar

Detalles
Capucha fija

Descripción:

  • La chaqueta de pelo Blåkläder es una cálida compañera de estilo clásico
  • La chaqueta, que también puede usarse como cálido jersey, está confeccionada con tejido de pelo de alta calidad, y no tiene ningún defecto a la hora de mantenerte abrigado y cómodo
  • La chaqueta tiene una capucha, una espalda alargada y orificios para los pulgares
  • Se trata de un clásico imbatible en el estilo Blåkläder, así que si buscas calor y comodidad en la misma prenda, esta es la elección perfecta para ti
  • También disponible en modelo 4727 para mujer

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta