Destornillador de carburador TALADRO 0,6 mm x 3,5 mm hoja L.25 mm

N.º do artigo: 47241045
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 47241045
EAN/GTIN 4018754030262
Número do fabricante 47241045
Número L L60010 638

Descrição

Descripción:

  • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • modelo corto
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • a: 0,6 mm
  • Gr.: 1
  • L1: 25 mm
  • L2: 80 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 34 g
  • Anchura mm (b): 3,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta