Chaqueta cálida para mujer forrada Negro/Gris oscuro L

N.º do artigo: 471520309998L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / dunkelgrau
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Chaqueta térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 471520309998L
EAN/GTIN 7330509851975
Número do fabricante 471520309998L

Descrição

Versão:


Material principal
100% poliamida, dobby, repelente al agua, 52 g/m²

Acabado
Fondo elástico
Muñequera elástica

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Buena superficie de transferencia

Cierre delantero
Cremallera de plástico de dos vías, Solapa interior cortavientos

Funcionalidad
Paneles laterales en material elástico, Torso y mangas con forro cálido

Descrição:

  • Una chaqueta acolchada con corte femenino perfecta como segunda capa o por sí sola contra el frío, el viento y la humedad
  • Buenas zonas sin acolchar para perfiles corporativos
  • También disponible en modelo 4710 para hombre

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta