{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | 0,006 (±0,5 dígito) % | |
Impulsos por rotação (medição por contacto) | 8 (com adaptador) | |
Distância de medição (na medição ótica) | 150 − 1500, máximo 4000 mm | |
Tempo de medição | 1 s | |
Perímetro da roda de medição | 6 polegada | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
Tecnologia de medição | digital | |
Tipo de produto | Taquímetro de mão |
Número do artigo | 471300 CL | |
EAN/GTIN | 4260244680239 |