Cubierta arqueta, cuadrada, acero galv.

N.º do artigo: 47112
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 47112
EAN/GTIN 4003866471126
Número do fabricante 47112

Descrição

Descripción:

A partir de 800 x 800 mm o Ø 800 mm equipado con amortifuador a gas de serie.
Mecanismo de cierre automático. Autoencaje de la cerradura.
Marco preparado para ser hormigonado o atornillado.
Sellado con protección antiinsectos o animales pequeños.

Característica:

Ancho exterior 1120 mm
La. x An. x Al. exterior 1.120 mm × 1.120 mm
Longitud exterior 1120 mm
Material Acero galvanizado
ancho libre del eje 1000 mm
dimensiones del eje libre 1.000mm × 1.000mm
longitud libre del eje 1000 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta