Tacómetro de mão digital

N.º do artigo: 471100
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Leitura comutável: mm/polegada

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição do número de rotações (ótica) 0 r.p.m. - 99.999 r.p.m.
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,02 (±1 dígito) %
Distância de medição (na medição ótica) 600 mm
Temperatura de trabalho 0 °C - 50 °C
Temperatura de armazenamento -20 °C - 70 °C
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR6
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Taquímetro de mão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 471100
EAN/GTIN 4029547006302
Número do fabricante 0563 0470
Manufacturer Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrição

Versão:

Medição sem contacto por meio de marca refletora, medição de contacto por meio de adaptador mecânico de encaixe, armazenamento de, opcionalmente, valor máximo, valor mínimo ou último valor por meio do botão MODE. Desativação automática 30 segundos após pressionar o botão pela última vez.

Vantagem:

Contagem de rotações:
– oticamente 1 a 99 999 rpm sem contacto,
– mecanicamente 0,1 a 19 999 rpm com ponta de contacto.
Medição de velocidade (com roda de medição).
– 0,10 a 1999 m/min
Medição de comprimento (com roda de medição).
– 0,00 a 99 999 m

Material fornecido:

Inclui adaptador mecânico, roda de medição (0,1 m) n.º 471180,
ponta oca de medição n.º 471190, ponta de medição n.º 471170,
roda de medição (6 polegadas), tiras refletoras n.º 471150,
mala, 2 pilhas n.º 081561 LR6.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta