Chaqueta forro cálido Negro/Marino oscuro XXXL

N.º do artigo: 471020309986XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / dunkel marineblau
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Chaqueta térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 471020309986XXXL
EAN/GTIN 7330509848043
Número do fabricante 471020309986XXXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliamida, dobby, repelente al agua, 52 g/m²

Acabado
Fondo elástico
Muñequera elástica

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Buena superficie de transferencia

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional, Solapa interior cortavientos

Funcionalidad
Paneles laterales en material elástico, Torso y mangas con forro cálido

Descripción:

  • Una chaqueta acolchada perfecta como segunda capa o por sí sola contra el frío, el viento y la humedad
  • Buenas zonas sin acolchar para perfiles corporativos
  • También disponible en modelo 4715 para mujer

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta