Cubierta para pozo, V2A

N.º do artigo: 47096
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 47096
EAN/GTIN 4003866470969
Número do fabricante 47096

Descrição

Descripción:

Según UNE EN 124 en conjunto con DIN 1229.
Construcción cónica con múltiples uniones roscadas.
De fácil apertura, no se atasca.
Junta de sellado EPDM (bajo pedido resitente a hidrocarburos).
Impermeables a la lluvia y los olores.
Resistencia de carga en modelos con tapa: 15 kN (= 1,5 t).
Incluye 2 ganchos con asa (inox.) para levantar la tapa.

Característica:

Alto 63 mm
Ancho exterior 760 mm
La. x An. x Al. exterior 760 mm × 760 mm
Longitud exterior 760 mm
ancho libre del eje 600 mm
dimensiones del eje libre 600mm × 600mm
longitud libre del eje 600 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta