Cadena de seguridad

N.º do artigo: 4707
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Barra de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4707
EAN/GTIN 4017976047072
Número do fabricante 4707
Número L L90070 155

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Cadena de eslabones como protección contra deslizamientos con gancho de remolque. La cadena consta de 13 eslabones y está equipada con ganchos de remolque en ambos lados. El tamaño del eslabón es de 8 x 52 mm, probado según la norma DIN 763, carga de rotura 25 KN.

Característica:

Longitud total (mm): 840
Capacidad total de carga (kg): 400
Color: galvanizado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta