Cubierta para pozo, V2A

N.º do artigo: 47060
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 47060
EAN/GTIN 4003866470600
Número do fabricante 47060

Descrição

Descripción:

Según UNE EN 124 en conjunto con DIN 1229.
Construcción cónica con múltiples uniones roscadas.
De fácil apertura, no se atasca.
Junta de sellado EPDM (bajo pedido resitente a hidrocarburos).
Impermeables a la lluvia y los olores.
Resistencia de carga en modelos para rellenar con el pavimento: 125 kN (= 12,5 t), solamente después de rellenar la bañera en obra con hormigón B 45 (granulado 0-8).
Incluye 2 ganchos con asa (inox.) para levantar la tapa.

Característica:

Alto 90 mm
Ancho exterior 420 mm
La. x An. x Al. exterior 420 mm × 420 mm
Longitud exterior 420 mm
Profundidad del depósito 80 mm
ancho libre del eje 300 mm
dimensiones del eje libre 300mm × 300mm
longitud libre del eje 300 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta