Volquete

N.º do artigo: 4704-7016
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 4704-7016
EAN/GTIN 4017976247007
Número do fabricante 4704-7016

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Cubeta inclinable de chapa de acero de 2 mm de espesor, borde plegado dos veces en la parte superior, borde de vertido plegado dos veces, soldado a prueba de aceite. Marco de base realizado en perfiles de borde de 3 mm de espesor con bolsillos integrados para montacargas. Placa de la banda de rodamiento y antivuelco, asa de empuje tubular. Recubrimiento en polvo gris antracita RAL 7016. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas. Ruedas con neumáticos de goma sólida elástica, bujes con rodamientos de bolas. Sistema de frenado central TOTALSTOP estándar en las ruedas, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Móvil y para carretilla elevadora. Sin grifo de purga ni colador. El proceso de inclinación se desencadena manualmente. Para el vaciado con una carretilla elevadora o para cargas pesadas, recomendamos un contenedor basculante o un autovolquete.

Característica:

Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta