Cubierta para pozo de aluminio

N.º do artigo: 47010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 47010
EAN/GTIN 4003866470105
Número do fabricante 47010
Número L L90010 1179

Descrição

Descripción:

Según UNE EN 124 en conjunto con DIN 1229.
Construcción cónica con múltiples uniones roscadas.
De fácil apertura, no se atasca.
Junta de sellado EPDM (bajo pedido resitente a hidrocarburos).
Impermeables a la lluvia y los olores.
Resistencia de carga en modelos para rellenar con el pavimento: 125 kN (= 12,5 t), solamente después de rellenar la bañera en obra con hormigón B 45 (granulado 0-8).
Incluye 2 ganchos con asa (inox.) para levantar la tapa.

Característica:

Alto 80 mm
Ancho exterior 1140 mm
La. x An. x Al. exterior 1.140 mm × 1.140 mm
Longitud exterior 1140 mm
Profundidad del depósito 60 mm
ancho libre del eje 1000 mm
dimensiones del eje libre 1.000mm × 1.000mm
longitud libre del eje 1000 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta