JUEGO 2 PUNTAS RECAMBIO ALICATE Y ARANDE

N.º do artigo: 470.E10
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
Tipo de produto Punta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 470.E10
EAN/GTIN 3148511779705
Número do fabricante 470.E10
Número L L60130 1736

Descrição

Descripción:

  • Disponible en forma recta y doblada a 45° así como a 90°
  • El número de artículo respectivo corresponde a un juego de puntas de 2 piezas

Característica:

  • d [mm]: 1,8
  • d mín. - máx. [mm]: 19 --> 63 - 19 --> 63
  • Mandíbulas: 90°
  • [g]: 10

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta